SK11
ブッシング 4M×2F
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311681
NB-1042 0770
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材