SK11
ブッシング 3M×2F
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
呼び径(B)
3/8×1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
呼び径(A)
10×8
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311665
NB-1032 0760
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312390
NB-1032
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材