SK11
内・外エルボ 3M×3F
エアー配管用エルボです。
エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途
エアー配管継手(エルボ)。
材質
真鍮
形状
エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311866
LK-1033 1220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材