SK11
変換Nソケット 3MX3FF
平行ねじとテーパーねじをつなげます。
管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途
エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312338
CN-5
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材