SUGICO(スギコ)
ステン角型抜差丁番
耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317746
TO-278-L
38×75
左型
65
B-1004-1-L
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12317755
TO-278-R
38×75
右型
65
B-1004-1-R
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12317771
TO-279-L
36×64
左型
40
B-1004-2-L
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12317780
TO-279-R
36×64
右型
40
B-1004-2-R
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12317789
TO-280-L
32×50
左型
30
B-1004-3-L
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317798
TO-280-R
32×50
右型
30
B-1004-3-R
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください