SK11
ホワイトボードマーカー 青
ホワイトボード用マーカーです。
マグネット、イレーザー付きのキャップです。
細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。
用途
ホワイトボード用マーカー。
材質
キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレン
インク色
ブルー
インク
アルコール系油性顔料インキ
マグネット
付き
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細芯
イレーザー
付き
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12315269
SWM-BL
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください