ズレないクッション#180

ズレないクッション#180 - サニア工業

衝撃吸収緩和素材として厚さ4cmの低反発ウレタンを使用しています。
裏面はSBR(合成ゴム)でピタットズレない!すべらない!動かない!
クッションの周囲は斜めカットでつまづきにくい仕様です。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:合成ゴム、中材:低反発ウレタンフォーム質量(kg)2.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×180×4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318629-
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする