曜日別特売

ポータブルスロープ段差アルミ1枚板タイプ

ポータブルスロープ段差アルミ1枚板タイプ - イーストアイポータブルスロープ段差アルミ1枚板タイプ - イーストアイポータブルスロープ段差アルミ1枚板タイプ - イーストアイ

エッジがないので、2枚並列設置も可能です。(要固定)
軽く、持ち運びが楽。
耐荷重180kg あり、1枚板タイプなので電動車いす、電動3輪車でも使えます。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
適合段差(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317929-1.5全長:25.5、有効長:21.5、全幅:74使用可能段差:2~6
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317938-1.5全長:40.5、有効長:36.5、全幅:74使用可能段差:2~6
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317947-4.6全長:61、有効長:57、全幅:74使用可能段差:5~15
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする