ポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ

ポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ - イーストアイポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ - イーストアイポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ - イーストアイポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ - イーストアイ

ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。
認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。
耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。
床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(kg)
適合段差(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317990-全長:25、有効長:20、全幅:69.5、有効幅:68、ベロ:51.5使用可能段差:2~5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317999-全長:40、有効長:35、全幅:69.5、有効幅:68、ベロ:52.6使用可能段差:2~9
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318008-全長:60、有効長:55、全幅:69.5、有効幅:68、ベロ:53.9使用可能段差:2~15
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318017-全長:90、有効長:85、全幅:69.5、有効幅:68、ベロ:55.9使用可能段差:2~23
46,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする