曜日別特売

ワイドスライドスロープ

ワイドスライドスロープ - イーストアイ

収納時長さは約半分。縮めてコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
有効走行幅:20cm。耐荷重300kg/セット。
脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さ:6.5cm。

材質アルミ質量(kg)7.3寸法(cm)全長:217、有効長:208、全幅:26、ベロ:4.5、収納サイズ:97×30×10適合段差(cm)使用可能段差:10~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317920-
71,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする