イーストアイ
ポータブルスロープアルミ2折式タイプ
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
ラバー付きのエッジ(高さ4cm)で脱輪を防止します。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
適合段差(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317956
-
12.7
全長:183、全幅:76
使用可能段差:15~45
¥
111,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317965
-
15
全長:213、全幅:76
使用可能段差:20~53
¥
142,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317981
-
18.6
全長:244、全幅:76
使用可能段差:20~61
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください