幸和製作所
テイコブリトルR
材質
本体:アルミ、座面:ナイロン、袋:ナイロン・PVC
質量(kg)
7.8
耐荷重(kg)
75
寸法(cm)
組み立て時寸法:幅53.5×奥行66.5×高さ65~92、折り畳み時寸法:幅53.5×奥行39.5×高さ73.5、座幅:28、座奥行:30、座面高さ:52.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318227
-
ネイビー
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318236
-
ブラック
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください