曜日別特売

がっちりクリッパー

がっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジがっちりクリッパー - サワフジ

スカートやパンツをがっちり挟めるクリップ式ハンガー。ガバッと大きく開いて使いやすい。連結フックで省スペース収納。すべり止め付きでボトムをしっかりキープ。片手でつかみやすいやわらかクリップ。フックは360度回転式でどんな向きでも使用可能。

用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。材質本体/ポリスチレン、フック/PP、バネ/スチール、滑り止め/ゴム質樹脂厚さ(mm)約45質量(g)約93収納本数(本)1寸法(幅W×高さH)(cm)約22×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319636GC-01 GGYロックグレー
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
12319645GC-01 SWスノーホワイト
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする