サワフジ
すっきりスカート4段
スカートやスラックスなど計4枚をまとめて収納できるクリップ式ハンガー。省スペースに収納可能。クローゼットの中をすっきり整理整頓。
用途
スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。
材質
本体、クリップ/ポリプロピレン、バネ/鋼
厚さ(mm)
約35
質量(g)
約175
収納枚数(枚)
4
寸法(幅W×高さH)(cm)
約30×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319618
SS-04 RGY
ロックグレー
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
12319627
SS-04 SW
スノーホワイト
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください