伊藤忠リーテイルリンク
トラ柄OPPテープ
今までありそうでなかったトラ柄印刷のOPPテープです。
用途
区別する梱包用テープやDIY創作に。
色
トラ柄
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325035
IRL-CT18
50×20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
12325051
IRL-CT19
50×50
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください