曜日別特売

3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC19-3860865W

3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC19-3860865W - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC19-3860865W - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類

形状ダブルタイプA33ホワイトW26L162H5寸法2-M×有効:M6×12E65P16ΦD137ΦD229耐荷重(N)167締付ねじ2-M5ΦD319.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12323389BC19-3860865W
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする