マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 CS401

マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 CS401 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 CS401 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・パイジョンとはクランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。・特長:軽くて強いアルミ合金製。穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。・スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。・繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。・5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。・応用:機械装置、試作、実験、デモ機などのフレーム組立。機能器具、測定、照明、センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに。

形状二つ割りT字形A18B20C16E6記号形状記号:401Φd19Φd26締付ねじ2-M4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324159CS401
1,510
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする