曜日別特売

【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし

【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状平板・平プレート穴数0サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12491380GPAZ-FL4Fフロートガラス4面フライス
オープン
7,743
8,517(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12325778GPAZ-FLUフロートガラス(厚さ:1~2mm)-
オープン
1,143
1,257(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12326225GPAZ-FLAフロートガラス(厚さ:3~12mm)-
オープン
1,429
1,572(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする