コアデ
ハイクオリティー透明保存袋
用途
一般的な文庫本やコミック文庫
材質
OPP素材
色
透明
入数(枚)
15
厚さ(μm)
40
適合サイズ
小B6
適合寸法(mm)
H182xW130xD~34
内容量
1セット(15枚×1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325471
CONC-BC61
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください