イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
潤滑スプレー EX
防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。
無香タイプでいやな臭いがしません。
逆さ吹きができます。
用途
ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。
成分
石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG
内容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12326311
420ML #876
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください