FPS
ファーストカビ撃退ジェル
タイル目地・ゴムパッキンの頑固なカビに!
カビ取りジェル史上最高クラス濃度
用途
浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイルの目地などのカビの除去
成分
次亜塩素酸ナトリウム、憎粘剤、精製水
濃度(%)
有効塩素:5.5~4.5
液性
強アルカリ性
特性
密着、強力、低臭
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12326320
23020251
1本(200g)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
12326329
23020252
1本(1kg)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください