曜日別特売

【オーダー】Gポリエチレンテレフタラート(GPET)板_6穴

【オーダー】Gポリエチレンテレフタラート(GPET)板_6穴 - ノーブランド【オーダー】Gポリエチレンテレフタラート(GPET)板_6穴 - ノーブランド【オーダー】Gポリエチレンテレフタラート(GPET)板_6穴 - ノーブランド【オーダー】Gポリエチレンテレフタラート(GPET)板_6穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質Gポリエチレンテレフタラート(GPET)透明形状平板・平プレート板厚(mm)1~5穴数6寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12329016JFAR-GPETTP
オープン
1,684
1,852(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする