ノーブランド
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
ポリメチルペンテン(PMP)
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
3~5
穴数
0
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+0.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
その他樹脂
切断公差
50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12329391
JFAZ-PMP
オープン
¥
1,174~
¥
1,291~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。