ノーブランド
【オーダー】ポリカーボネート(PC)板 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質
ポリカーボネート(PC)
色
透明
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
2~5
穴数
1
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
ポリカーボネート
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12329217
JFAI-PCTTP
オープン
¥
2,056~
¥
2,262~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800