【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート穴数5材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12327747JFAG-ACDFMWノングレアDT
オープン
2,160
2,376(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12327851JFAG-ACIFMRファインマットガラスエッジ
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12327860JFAG-ACIMG両面マットクリア
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12328596JFAG-ACCFMGアイボリー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12328797JFAG-ACMFMDファインマットクリア(片面マット)
オープン
2,411
2,652(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12328806JFAG-ACMFMBファインマットオパール(片面マット)
オープン
2,411
2,652(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12328815JFAG-ACMFMKカスミ
オープン
2,411
2,652(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12329165JFAG-ACOFMEオパール
オープン
2,056
2,262(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12329181JFAG-ACOWS白色
オープン
2,056
2,262(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12329366JFAG-ACTTP透明
オープン
2,027
2,230(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787181JFAG-ACCFM1ウルトラマリン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787190JFAG-ACCFM2ウルトラレッド
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787199JFAG-ACCFM3エッジプレートグリン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787208JFAG-ACCFM4エッジプレートブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787217JFAG-ACCFM5エメラルドグリン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787226JFAG-ACCFM6オレンジクリア
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787235JFAG-ACCFM7オレンジマダー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787251JFAG-ACCFM8カーマイン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787260JFAG-ACCFM9クロムイエロー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787269JFAG-ACCFM10クロムグリン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787278JFAG-ACCFM11コバルトブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787287JFAG-ACCFM12サマーグリン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787296JFAG-ACCFM13スカーレット
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787305JFAG-ACCFM14スカイブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787321JFAG-ACCFM15ネービーブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787330JFAG-ACCFM16パープル
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787339JFAG-ACCFM17バーミリオン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787348JFAG-ACCFM18ビリジャン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787357JFAG-ACCFM19ブラウン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787366JFAG-ACCFM20ブラウンスモーク
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787375JFAG-ACCFM21ブラック
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787391JFAG-ACCFM22ブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787400JFAG-ACCFM23ブルースモーク
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787409JFAG-ACCFM24マリンブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787418JFAG-ACCFM25ミスティスモーク
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787427JFAG-ACCFM26ミスト
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787436JFAG-ACCFM27ライトブルー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787445JFAG-ACCFM28ラベンダー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787461JFAG-ACCFM29レモンイエロー
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787470JFAG-ACCFM30レモンクリア
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15787479JFAG-ACCFM31蛍光グリン
オープン
2,117
2,329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788319JFAG-ACIFMSファインマットホワイト
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788328JFAG-ACIFMAファインマットアイボリー
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788337JFAG-ACIFMMファインマットブラウン
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788346JFAG-ACIFMLファインマットライトグレー
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788355JFAG-ACIFMHファインマットグレー
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788371JFAG-ACIFMJファインマットダークグレー
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
15788380JFAG-ACIFMFファインマットブラック
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする