曜日別特売

【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ

【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12330495FBAR-SS4NNSS400処理なし
オープン
1,480
1,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330511FBAR-SS4BBSS400四酸化鉄被膜
オープン
1,486
1,635(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330520FBAR-SS4MMSS400無電解ニッケルメッキ
オープン
1,496
1,646(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330529FBAR-SS4UUSS400三価クロムメッキ
オープン
1,494
1,643(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330538FBAR-S50NNS50C処理なし
オープン
1,480
1,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330547FBAR-S50BBS50C四酸化鉄被膜
オープン
1,487
1,636(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330556FBAR-S50MMS50C無電解ニッケルメッキ
オープン
1,497
1,647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330565FBAR-S50UUS50C三価クロムメッキ
オープン
1,496
1,646(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330581FBAR-A52NNA5052P処理なし
オープン
1,639
1,803(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330590FBAR-A52WAA5052P白色アルマイト
オープン
1,641
1,805(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330599FBAR-A52BAA5052P黒色アルマイト
オープン
1,641
1,805(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330608FBAR-S34NNSUS304処理なし
オープン
2,774
3,051(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする