(簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア

(簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ (簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ (簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ (簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ (簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ (簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ (簡易包装)iPhone 14 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア MSソリューションズ

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【30日間保証】【貼り付けキットUltra付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/センサー部まで保護する全画面保護/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

付属品アルコール洗浄布/ホコリ除去ラベル/クリーニングクロス/貼り付けキットUltra 材質ガラス スーパークリア 質量(g)12 対応機種iPhone 14 Pro 特性全面保護、ガラス、表面硬度10H、光透過度約92%、気泡防止、飛散防止、ラウンドコート、指紋防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12326435 ECRP-LN-IP22FG
990
989
1,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする