曜日別特売

(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク

(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク - MSソリューションズ

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

材質TPU+PCダスティピンク質量(g)38タイプケース型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性衝撃吸収、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326478ECRP-LN-22WG1PLCPK
890
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする