(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ

(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ベージュ - MSソリューションズ

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2022/10/28~2024/10/31)

材質TPU+ガラスベージュ質量(g)42タイプケース型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性衝撃吸収、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326469ECRP-LN-22WG1VMFBG
2,490
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする