エレコム
スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ リング付き
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。直径30mmの大きなリングでストラップや小物などを装着してアレンジを楽しめます。
用途
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
直径30mmの大きなリングでストラップや小物などを装着してアレンジを楽しめます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
耐荷重は約2.5kgまでです。
※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
約0.5mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ご使用されるケースの種類は、背面が硬い素材のものを推奨します。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマートフォンを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ストラップホールシート(1口タイプ)1枚
材質
PVC、亜鉛合金
耐荷重(kg)
約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ストラップホールシート】約65×0.5×53、【リング】約30×4.4×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12326715
P-STHD1BRGD
ゴールド
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
12326731
P-STHD1BRSV
シルバー
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください