曜日別特売

スマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me

スマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 クリアタイプ カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコム

きらめくクリア感が特徴で、手首に通して使える&meシリーズのスマホハンドストラップです。クリアリングとゴールドカラビナの組み合わせがアクセサリーのようで日常のファッションにも合わせやすいデザインです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
きらめくクリア感が特徴で、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
クリアリングとゴールドカラビナの組み合わせがアクセサリーのようで日常のファッションにも合わせやすいデザインです。
内側は肌触りのよい素材を採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。
ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
ケースにフィットする約0.5mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
耐荷重は約2.5kgまでです。
※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
ご使用されるケースの種類は、背面が硬い素材のものを推奨します。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容スマホハンドストラップ、ストラップホールシート(1口タイプ)2枚材質TPU、ポリカーボネート、亜鉛合金、PVC耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホハンドストラップ】約95×10×95、【ストラップホールシート】約65×0.5×53、【カラビナ】約40×4.3×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326697P-STHCRPNピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
12326706P-STHCRWHホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする