曜日別特売

スマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me

スマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコムスマホ ハンドストラップ 手首 ソフトレザー カラビナリング 1口穴 ストラップホルダーシート付 &me - エレコム

レザーの質感が特徴で、手首に通して使える&meシリーズのスマホハンドストラップです。レザーのぷっくりした質感がアクセントでファッションとも相性が良いデザインです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
レザーの質感が特徴で、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
レザーのぷっくりした質感がアクセントでファッションとも相性が良いデザインです。
やわらかく手触りが良いソフトレザーを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。
ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
ケースにフィットする約0.5mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
耐荷重は約2.5kgまでです。
※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
ご使用されるケースの種類は、背面が硬い素材のものを推奨します。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容スマホハンドストラップ、ストラップホールシート(1口タイプ)2枚材質ソフトレザー、亜鉛合金、PVC耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホハンドストラップ】約97×11×97、【ストラップホールシート】約65×0.5×53、【カラビナ】約34×4.7×34内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326740P-STHPLNGBグレージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
12326758P-STHPLNPNピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
12326749P-STHPLNGNグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする