曜日別特売

リングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me

リングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコムリングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコムリングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコムリングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコムリングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコムリングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコムリングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me - エレコム

きらめくクリア感が特徴で、アクセサリーのような&meシリーズのフィンガーストラップです。リングは揺らめく水面のようにゆらぎと丸みのあるシルエットで優しい印象を与えます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
きらめくクリア感が特徴で、アクセサリーのようなフィンガーストラップです。
指に装着することで、スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
光の反射がきれいなクリアリングとメタルパーツの組み合わせがアクセサリーのようで手元を華やかに演出します。
クリアカラーなのでどんな色のケースにも合わせやすくファッションとも相性が良いデザインです。
リングは揺らめく水面のようにゆらぎと丸みのあるシルエットで優しい印象を与えます。
指の出し入れがしやすく手になじむ素材を採用しています。
ストラップ紐もニュアンスのある落ち着いたグレーカラーで全体のトーンをまとめています。
耐荷重は約2.5kgまでです。
※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ポリカーボネート耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フィンガーストラップ】約30×5×30ストラップ長(mm)約50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326661P-STFCRACRオーロラシルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
12326670P-STFCRGDクリアゴールド
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
12326679P-STFCRSVクリアシルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする