エレコム
PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途
実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。
AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。
汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。
Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。
※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約380
最大出力(W)
実用4.0(2.0+2.0)
寸法(Φmm)
【スピーカーユニット】50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×74×82
保証期間
1年間
入力端子
電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
180~20000
スピーカー
バスレフ型
ケーブル長(cm)
USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327641
MS-P08U2BK
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください