エレコム
ゲーミング マウスパッド 大型 バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 450×900×3mm
横幅を気にせず使える超ワイドサイズで、自由なプレイを可能に。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途
なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。
裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。
ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
振り向き距離に対応し、操作面を気にせずプレイできる超ワイドサイズ。450mm×900mmのラージタイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【表面特性】バランス
材質
表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×900×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327047
MP-G14BK
¥
5,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください