SanDisk Extreme PRO with USB4

SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4 - SanDisk(サンディスク)

移動時でもUSB4(R)のスピードを発揮する、ハイパフォーマンスのUSB4(R)対応外付けストレージ。
【USB4(R)のスピードを活用】
次世代のUSB4(R)インターフェースを活用し、外付けUSBドライブで作業を高速化できます。最大3800MB/秒の読み出し速度と3700MB/秒の書き込み速度でファイルを高速に転送します。
【後方互換性】
従来のUSB 3.2およびUSB 2.0対応デバイス間でデータを保存および移動でき、Thunderbolt(TM) 4にも対応します。
【強力な保護】
頑丈なシリコンシェルと鍛造アルミニウム製筐体で、外出時でもデータを保護します。IP65の防水・防滴性を発揮し、最大2メートルの高さからの落下保護で、不意の落下にも耐えられます。

セット内容サンディスク エクストリーム プロ USB4(R) ポータブルSSD、USB Type-C(TM) to Type-Cケーブル、クイックインストールガイド、サンディスク保証ガイド質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)139.95×68.58×11.94インターフェースUSB4 Gen 3×2保証期間5年間互換性Windows(R) 10以降、macOS 14以降、Xbox Series X|S、PS5、幅広いUSB Type-C(TM)対応デバイス(ノートパソコン、タブレット)に対応内容量1個
注意
※読み出し速度、書き込み速度は社内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。
※耐久性は社内テストに基づきます。IEC 60529 IP65:3分間の水流(30kPa)への耐久性が検証されています。限定的な粉塵との接触で動作不良を起こすことはありません。使用前に、製品が清潔で乾いていることを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326539SDSSDE82-2T00-J252
オープン
81,980
90,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
12326548SDSSDE82-4T00-J254
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする