SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード

SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード - SanDisk(サンディスク)

愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。
・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。
・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。
・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。
・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。
・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。

質量(g)4.54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92保証期間無期限保証互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー各種認証CE、FCC、C-Tick/RCM、UKCA、EAC、ICES容量(TB)2UHSスピードクラスUHS-IU3ビデオスピードクラスV30内容量1個
注意
※最大読み出し速度を実現するには、この技術に対応したメーカーのカードリーダーが必要です。速度は社内テスト結果に基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況およびその他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。
※フルHDビデオ、4K UHDビデオ、5Kのサポートについては、ご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。
※UHSビデオスピードクラス30(V30)は、30MB/秒のビデオキャプチャレートを維持し、UHSスピードクラス3はUHS対応ホスト機器でのリアルタイムビデオ録画に対応するよう作られたパフォーマンスオプションとして指定されています。
※SanDisk QuickFlowテクノロジーは64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TBの容量でのみ利用できます。
※クラス2(A2)ランダムリード最低処理速度は4000 IPOS、ランダムライト最低処理速度は2000 IOPS。結果はホストデバイス、アプリの種類、その他の要因によって異なる場合があります。
※実際の数値は、ファイルのサイズ、解像度、圧縮、ビットレート、コンテンツ、ホスト機器、あらかじめ読み込まれているファイル数、その他の要素により異なります。
※データ復旧ソフトウェアのご使用には登録が必要です。利用条件が適用されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326521SDSQXAV-2T00-JN3MD
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする