SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード

SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード - SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード - SanDisk(サンディスク)

サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。
・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。
・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。
・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。
・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。
・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。

質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90内容量1個
注意
※読み出し速度、書き込み速度、最低持続書き込み速度は、社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、およびその他の要因により異なる場合があります。完全なパフォーマンスを実現するには、サンディスクUHS-IIレコーダーが必要です。
※4K UHDおよび8Kビデオのサポートについては、ご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。
※UHSビデオスピードクラス90(V90)は、90MB/秒のビデオキャプチャレートを維持し、UHSスピードクラス3(U3)はUHS対応ホスト機器でのリアルタイムビデオ録画に対応するよう作られたパフォーマンスオプションとして指定されています。詳しくは、メーカーサポートサイトをご覧ください。
※実際の数値は、ファイルのサイズ、解像度、圧縮、ビットレート、コンテンツ、ホスト機器、あらかじめ読み込まれているファイル数、その他の要素により異なります。
※社内テストに基づきます。防水、防塵性はIEC規格60529に基づくIP68の等級により管理された実験室条件下で試験しました。製品は使用前に清潔にし、乾燥した状態でお使いください。
※データ復旧ソフトウェアのご使用には登録が必要です。利用条件が適用されます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326487SDSDXDM-064G-JNJIP64
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
12326496SDSDXDM-128G-JNJIP128
オープン
76,980
84,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
12326505SDSDXDM-256G-JNJIP256
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする