ノーブランド
【オーダー】普通合板 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
2.5~24
穴数
1
寸法LA(mm)
100~2200
寸法WA(mm)
100~1200
材種
合板
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12337355
WBAI-GHT2G1
普通合板 T2G1仕様
オープン
¥
1,369~
¥
1,506~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12337371
WBAI-GHT2G2
普通合板 T2G2仕様
オープン
¥
1,366~
¥
1,503~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません