曜日別特売

全ネジマーカー W1/2

全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ全ネジマーカー W1/2 - AWJ

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。

用途配管識別マーカー材質ポリエチレン(PE)質量(g)1.9呼び1/2外寸(mm)【D】12【H2】40内寸(mm)【A】2.5【H1】38厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
関連資料:(0.03MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12338247AKS-0401青(01)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338256AKS-0402黄緑(02)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338265AKS-0403オレンジ(03)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338281AKS-0406緑(06)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338290AKS-0407ピンク(07)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338299AKS-0408水色(08)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338308AKS-0409紫(09)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338317AKS-0412黒(012)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338326AKS-0414赤(14)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338335AKS-0416黄(16)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12338351AKS-0426白(26)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする