曜日別特売

ケーブル付きロッカースイッチ

ケーブル付きロッカースイッチ - マリンテックケーブル付きロッカースイッチ - マリンテック

両面テープを剥がして簡単設置
樹脂製ケース付き配線済
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持

型式RSC-6寸法(mm)30×20×22電圧(V)200までスイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル長(mm)550内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342578RSC-6
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする