曜日別特売

パネル型 LED調光器

パネル型 LED調光器 - マリンテックパネル型 LED調光器 - マリンテックパネル型 LED調光器 - マリンテック

DC12V用
5Aまでの負荷で使用可
LED製品以外での使用不可
ボリュームノブはアルミ製
化粧塗装仕様アルミニウムパネル
カチッと音のするOFFスイッチ付き
下穴寸法:40×26mm
12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)

その他【ボリューム】OFFスイッチ付き付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3内容量1式
注意
※連続運転では70%以内の負荷でご使用ください
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342551RV-60PDH
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする