A4用紙整理棚デスクトップ ホワイト

A4用紙整理棚デスクトップ ホワイト - バリュテック・インターナショナルA4用紙整理棚デスクトップ ホワイト - バリュテック・インターナショナル
付属品ネームプレート×4枚、付属棚板:4枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可幅(mm)274質量(kg)6ホワイト系サイズA4高さ(mm)440奥行(mm)350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12338089OAW-122M
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする