バリュテック・インターナショナル
A4用紙整理棚デスクトップ ナチュラル
付属品
ネームプレート×4枚、付属棚板:4枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可
幅(mm)
274
質量(kg)
6
色
ライト木目系
サイズ
A4
高さ(mm)
440
奥行(mm)
350
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338080
PLN-182M
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません