呉竹
賞状・てがみ用液
コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液。発色が良く賞状書きに適した力強い光沢ある黒色。伸びがよく手紙にも最適。樹脂系。
用途
賞状書きや手紙にも最適。
材質
液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
40×118×50
容量(mL)
60
内容量(mL)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360191
BA52-6
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください