EARTH MAN
六角軸コンクリートドリル
超硬チップ付きだから切れ味抜群
回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状
回転用ドリル刃
用途
コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALC
ノンプラビスの下穴あけに
仕様
6.35mm
材質
ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップ
シャンク形状
六角軸
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360428
3.0mm
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
12360437
3.5mm
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
12360446
3.4mm
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
12360455
4.3mm
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください