SMC
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
ストローク(mm)
28
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
単動押出し
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360209
CM2KB20-28SZ
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください