東京発条製作所
強力ばね 丸線コイルばね LR LR16-45
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプ
LRタイプ
ばね定数(N/mm)
17.44
自由長(mm)
45
外径(mm)
16
内径(mm)
10.7
ばねの種類
強力ばね
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359491
LR16-45
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください