ウエルシー製薬
ウエルノール65 5L
用途
まな板の除菌
包丁の除菌
シンクやワークテーブルの除菌
食品の品質保持
防腐剤として練り込み(酒精の表示必要)
食品表面の除菌
食器、調理器具などの除菌
効果
除菌
商品タイプ
業務用
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
エタノール濃度(v/v%)
65
内容量
1箱(5L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エタノール濃度(v/v%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363971
-
65
オープン
¥
7,898
¥
8,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください