曜日別特売

シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mm

シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mm - パイロットシャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mm - パイロットシャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mm - パイロットシャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mm - パイロット

『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。
パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。

エコマーク認定認定芯径(mm)0.7芯長さ(mm)60エコマーク認定番号17 112 105入数(本)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371829HRFG-07-HBHB
200
198
218(税込)
当日出荷
12371838HRFG-07-2B2B
200
198
218(税込)
当日出荷
12371820HRFG-07-BB
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12371820HRFG-07-B14282671HRFG07BHRFG-07-B ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282671ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯)パイロット1個(1個×40本)
199
税込219
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする